Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand
KWS 4574 Handlaufstütze 80 mm Rosette f.75 mm Wandabstand
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4041518193927
Hersteller:
     Woelm
Herst.-Nr.:
     DVE4041518193927
EAN/GTIN:
     4041518193927
Suchbegriffe:
Geländerstütze
Handlaufhalterung
Handlaufstützen
geländerstütze
Handlaufstütze 4574 - Mit gewölbter Auflage - Sichtbare Wandbefestigung- Material Stahl - Oberfläche silberfarbig einbrennlackiert - Lief.-Art.-Nr. 4574020000 - Wandabstand 75 mm - Stützenabstand 800-1200 mm - Rosetten-Ø 80 mm
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
silberfarbig einbrennlackiert
Lief.-Art.-Nr.:
4574020000
Wandabstand:
75 mm
Stützenabstand:
800-1200 mm
Rosetten-Ø:
80 mm
Weitere Suchbegriffe: Geländerstützen, Handlaufstütze, KWS
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 6,90*
ab € 12,80*
€ 18,18*
€ 5,90*
ab € 12,47*
€ 18,78*
2 Tage
4
€ 7,90*
ab € 13,25*
€ 18,81*
5 Tage
4
€ 4,95*
ab € 13,54*
€ 19,18*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 14,84*
€ 21,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,06*
€ 22,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.