| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4042448901323 Herst.-Nr.: DVE4042448901323 EAN/GTIN: 4042448901323 |
| |
|
| | |
| tesakrepp® 4341 - Temperaturbeständiges Abdeckband für Lackierarbeiten mit anschließender Trocknung bis 140 °C - Schwach gekrepptes, besonders dehnbares und flexibles Papierabdeckband - Das lösemittelfrei hergestellte Produkt ist mit einer Naturkautschukklebmasse ausgestattet, welche eine hohe Anfangsklebkraft hat und somit auch das Verkleben von schwerem Abdeckpapier gewährleistet - Nassschliffest und sehr gute Lack- und Füllerhaftung - Auch nach Ofentrocknung lässt sich das tesakrepp 4341 leicht abziehen- Länge x Breite 50 m x 25 mm Weitere Informationen: | | Länge x Breite: | 50 m x 25 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Malerabdeckband, Malerkrepp, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, krepp-klebeband tesa 25mmx50m, abdeckband tesa, abdeckband 25 mm, Deko-Tape, Duck Tape, Duct Tape, Flachkrepp-Klebeband, Flachkreppband, Krepp, Masking Tape, Motiv-Klebeband, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, Tesa, tesakrepp, Washi Tape |
| | |
| | | Angebote (26) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | € 6,90* | ab € 3,52* | € 4,44* | | | | | 10 Tage | | | 12 | | € 5,49* | ab € 3,52* | € 4,45* | | | | | 16 Tage | | | 12 | | € 5,87* | ab € 3,59* | € 4,57* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | Frei Haus | ab € 3,54* | € 4,74* | | | | Lager 284 | | | | 12 | | € 4,80* | ab € 5,90* | € 7,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,118* pro Meter) | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 88,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|