Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W5


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W5
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W5
Schneckengewindeschelle TORRO,50-70 mm,12 mm W5
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4043171101523
Hersteller:
     NORMA
Herst.-Nr.:
     DVE4043171101523
EAN/GTIN:
     4043171101523
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle W5 - Schlauchschellen nach DIN 3017 Teil 1 - Material: W5, komplett rostfreier Stahl 1.4401- Bandbreite 12 mm - Spannbereich Minimum 50 mm - Spannbereich Maximum 70 mm - Bandstärke 0,8 mm
Weitere Informationen:
Bandbreite:
12 mm
Spannbereich Minimum:
50 mm
Spannbereich Maximum:
70 mm
Bandstärke:
0,8 mm
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 2,3017*
€ 2,9917*
2 Tage
8
1
€ 8,50*
ab € 2,32*
€ 3,52*
4 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,1838*
€ 3,8338*
2 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 3,138*
€ 3,8765*
Lager 284
100
Frei Haus
ab € 3,79*
€ 4,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 451,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,49*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.