Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brandsch-Schild Alu Aufzug Brandfall 148 x 52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brandsch-Schild Alu Aufzug Brandfall 148 x 52 mm
Brandsch-Schild Alu Aufzug Brandfall 148 x 52 mm
Brandsch-Schild Alu Aufzug Brandfall 148 x 52 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589013798
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589013798
EAN/GTIN:
     4044589013798
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Aufzug im Brandfall nicht benutzen
Hinweisschild „Aufzug im Brandfall nicht benutzen“ - DIN 4066 - D1- Ausführung Alu, geprägt - Maße B x H 148 x 52 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alu, geprägt
Maße B x H:
148 x 52 mm
Weitere Suchbegriffe: Aufzug im Brandfall nicht benutzen DIN 4066 Feuerwehrzeichen, Feuerwehrzeichen DIN 4066 Aufzug im Brandfall nicht benutzen, allgemeine hinweisschilder, Brandsch-Schild, Brandschutzschild, Brandschutzschilder, Schild, Schilder, Sicherheits-kennzeichnung, Sicherheitsschildernachleuchtend
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 4,31*
1
€ 4,95*
ab € 2,16*
€ 4,31*
5 Tage
40
5
€ 7,90*
ab € 3,98*
€ 5,34*
19 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 5,41*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 5,07*
€ 7,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
26.2630
ab € 5,71*
Ähnlich
Wolk
15.2883
ab € 5,07*
Ähnlich
Wolk
11.2630
ab € 3,00*
Ähnlich
Wolk
38.2883
ab € 2,57*
Ähnlich
Wolk
38.2630
ab € 5,08*
Ähnlich
Wolk
15.2630
ab € 6,25*
Ähnlich
Wolk
21.2630
ab € 2,03*
Ähnlich
Wolk
21.2883
ab € 0,92*
Ähnlich
Wolk
21.2884
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.