Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschild 200 x 200 mm nl Alu Feuerlöscher ISO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschild 200 x 200 mm nl Alu Feuerlöscher ISO
Winkelschild 200 x 200 mm nl Alu Feuerlöscher ISO
Winkelschild 200 x 200 mm nl Alu Feuerlöscher ISO
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4044589368447
Hersteller:
     Wolk
Herst.-Nr.:
     DVE4044589368447
EAN/GTIN:
     4044589368447
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzschild „Feuerlöscher” als Winkelschild - ASR A1.3 F001 - DIN EN ISO 7010 F001 - Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Alu Hl 150: Aluminium, langnachleuchtend - Maße B x H 200 x 200 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alu Hl 150: Aluminium, langnachleuchtend
Maße B x H:
200 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher, Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher alu, brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher, ?Feuerlöscher?, Absperrung, Alle Fluchtwegschilder, als, Brandschutzkennzeichnung, Brandschutzschild, Sicherheit, und, Winkelschild
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 12,21*
€ 18,47*
€ 4,95*
ab € 12,22*
€ 18,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,01*
€ 20,09*
1 Tag
18
€ 6,90*
ab € 15,34*
€ 20,48*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 18,70*
€ 24,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,44*
€ 29,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,57*
€ 28,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wolk
15.A5032
ab € 21,57*
Ähnlich
Wolk
15.A5029
ab € 4,20*
Ähnlich
Wolk
15.A5030
ab € 8,18*
Ähnlich
Wolk
44.A5030
ab € 8,27*
Ähnlich
Wolk
44.A5031
ab € 12,19*
Ähnlich
Wolk
44.A5032
ab € 21,73*
Ähnlich
Wolk
51.A5030
ab € 7,91*
Ähnlich
Wolk
51.A5031
ab € 8,33*
Ähnlich
Wolk
51.A5032
ab € 10,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.