Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Sicherheitskennzeichnung
>
Brandschutzschilder
>
Brandschutzschilder nach EN ISO 7010
>
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen
>
Artikel
Schild Folie nl 150 x 150 mmFeuerlöscher ISO
Menge:
Stück
Produktinformationen:
wolkdirekt >>>
Lager 284
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
284A-DVE4044589372314
Hersteller:
Wolk
Herst.-Nr.:
DVE4044589372314
EAN/GTIN:
4044589372314
Suchbegriffe:
Brandschutzschilder Praxisbewährt
Brandschutzzeichen Praxisbewährt
praxisbewährte Brandschutzschilder
Brandschutzschild ISO 7010 Feuerlös...
Brandschutzschild „Feuerlöscher” - ASR A1.3 F005 - DIN EN ISO 7010 F001 - Langnachleuchtend, DIN 67510-4 Unterklasse C- Ausführung Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend - Maße B x H 150 x 150 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Folie Hl 150: selbstklebend, langnachleuchtend
Maße B x H:
150 x 150 mm
... >
Betrieb
>
Kennzeichnung
>
Brandschutzschilder
Weitere Suchbegriffe:
Brandschutzzeichen ISO 7010 Feuerlöscher
,
Feuerlöscher F001 Brandschutzzeichen
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher folie
,
brandschutzschild iso 7010 feuerlöscher
,
Brandschutzschild
,
Brandschutzschild BGV A8 Feuerlöscher
,
Brandschutzzeichen BGV A8 Feuerlöscher
,
Schild
Angebote
(21)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,38*
€ 5,31*
Lager 158
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,33*
Lager 894
1
€ 4,95*
ab € 2,15*
€ 5,33*
Lager 4445
8 Tage
30
5
€ 7,90*
ab € 5,13*
€ 6,68*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 6,37*
€ 8,75*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
Lagerstand:
Lager 284
Versand:
Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 284
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
11.A5020
ab € 6,45*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
11.A5010
ab € 1,73*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
11.A5015
ab € 2,94*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5010
ab € 2,94*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5015
ab € 4,53*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5020
ab € 9,97*
Ähnlich
Brandschutzschild, Alu, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 45,0 x 45,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
15.A5025
ab € 27,35*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie Feuerlöscher Größe: 15,0 x 15,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
21.A5010
ab € 1,20*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie langnachleuchtend, Feuerlöscher, Größe: 5,0 x 5,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
38.A5003
ab € 2,03*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
21.A5020
ab € 2,36*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Feuerlöscher, Größe: 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
21.A5005
ab € 0,81*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, Feuerlöscher, Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
21.A5015
ab € 1,19*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 10,0 x 10,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
38.A5005
ab € 2,03*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 20,0 x 20,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
38.A5015
ab € 3,55*
Ähnlich
Brandschutzschild, Folie, nachleuchtend, Feuerlöscher Größe: 30,0 x 30,0 cm DIN EN ISO 7010 F001 ASR A1.3 F001
Wolk
38.A5020
ab € 7,79*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen