| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4044942081709 Herst.-Nr.: DVE4044942081709 EAN/GTIN: 4044942081709 |
| |
|
| | |
| Elektro-Gewindeschneidkluppe ROLLER'S King - Handliche, kompakte, leistungsstarke Elektro-Gewindeschneidkluppe - Leichter, schneller Wechsel der Schnellwechsel-Schneidköpfe - Einzigartige Verriegelung des Schnellwechsel-Schneidkopfes in der Antriebsmaschine, für sicheren Sitz beim Anschneiden - Einfach zu handhabender, stabiler Gegenhalter zum Abstützen des Drehmoments in beide Drehrichtungen - Mit selbstverstärkender Spannwirkung durch schräg gestellte Spannspindel - Rechts-Links-Lauf, thermischer Überlastschutz, Sicherheits-Tippschalter - Robustes, wartungsfreies Getriebe, speziell übersetzt für ideale Kraftübertragung - King 1.1/4 für Rohrgewinde 1/8"–1.1/4", 16–40 mm, Bolzengewinde 10–30 mm, King 2 für Rohrgewinde 1/8"–2", 16–50 mm, Bolzengewinde 10–39 mm Lieferung: Im Koffer, Antriebsmaschine, Gegenhalter, Schneidköpfe Central.- Für Schneidkopf min. R 1/2 Zoll - Für Schneidkopf max. R 2 Zoll Weitere Informationen: | | Für Schneidkopf min.: | R 1/2 Zoll | Für Schneidkopf max.: | R 2 Zoll |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewindeschneidemaschine, Gewindeschneidkluppen, Gewindeschneidmaschine, Gewindeschneidkluppen Satz, Gewindeschneidkluppen Set, gewindeschneidkluppen, Edelstahlrohrabschneider, Gewindeschneidkluppe, Gliederrohrabschneider, INOX-Rohrab, Kleinst-Rohrabschneider, Kombinationsrohrabschneider, Kupferrohrabschneider, Rohrabschneider, Rohrbearbeitungswerkzeug, Stahlrohrabschneider, Teleskoprohrabschneider, Werkzeug, Werkzeugmaschine |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.245,05* | € 1.306,00* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.227,03* | € 1.312,32* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.272,52* | € 1.338,42* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.342,31* | € 1.410,24* | | | | Lager 284 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.855,96* | € 1.937,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|