Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4046719386918 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: XH001650833 EAN/GTIN: 4046719386918 |
| |
|
| | |
| Kapselgehörschützer Optime III H540A - Doppelschalig, für extreme Lärmbereiche - Optimaler Schutz mit geringem Gewicht und bestem Tragekomfort - Bietet eine maximale Dämmung für hohe Frequenzen - Pegelbereich: hoch 40 dB(A), mittel 32 dB(A), tief 23 dB(A), SNR-Wert: 35 dB(A)- Referenz 4272114033 - Referenz Typ sparepart Weitere Informationen: | | Referenz: | 4272114033 | Referenz Typ: | sparepart |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, peltor gehörschutz für helm, gehörschutz für helm, Arbeitsschutz, Gehörschutz, Gehörschützer, III, Optime, Peltor, QR4030578, und, Zubehör |
| | |
| | | Angebote (58) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,44* | € 20,98* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,20* | € 21,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,46* | € 21,03* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,48* | € 21,10* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 18,47* | € 22,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|