Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7AS-SA4046719386918 Herst.-Nr.: XH001650833 EAN/GTIN: 4046719386918 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: •Doppelschaliger Kapselgehörschützer für extreme Lärmbereiche •Optimaler Schutz mit geringem Gewicht und bestem Tragekomfort •Bietet eine maximale Dämmung für hohe Frequenzen •Pegelbereich: Hoch 40 dB(A), Mittel 32 dB(A), Tief 23 dB(A) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 285 g | Artikel: | Gehörschutz | max. Lärmpegelschutz: | 40 hoch dB(A) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (60) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,97* | € 20,56* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 17,05* | € 20,60* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 17,41* | € 20,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 17,18* | € 20,88* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,80* | ab € 18,62* | € 21,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|