Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerung 1/2" 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Verlängerung 1/2" 75 mm
Kraft-Verlängerung 1/2" 75 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050623500100
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005202
EAN/GTIN:
     4050623500100
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Verlängerung 1/2" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit federndem Stift - Länge 75 mm - Außen-Ø Antrieb 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Außen-Ø Antrieb:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, QR5080550, Verbindungsteil, Verlängerung, Verlängerung -Kraftschrauber-
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
76
20
Frei Haus
ab € 5,36*
€ 6,42*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,22*
€ 6,82*
2 Tage
76
1
€ 6,90*
ab € 5,31*
€ 6,87*
2 Tage
63
1
€ 6,95*
ab € 5,31*
€ 6,88*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,21*
€ 10,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005203
ab € 5,40*
Ähnlich
ASW
1000005205
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.