Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Verlängerung 1/2"125 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Verlängerung 1/2"125 mm
Kraft-Verlängerung 1/2"125 mm
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4050623500117
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005203
EAN/GTIN:
     4050623500117
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Verlängerung 1/2" - Gehärtet und sandgestrahlt - Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl - DIN 3121 - Mit federndem Stift - Länge 125 mm - Außen-Ø Antrieb 25 mm
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Außen-Ø Antrieb:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, ASW, Kraft-Verbindungsteil, Kraft-Verlängerung, QR5080550, Verbindungsteil, Verlängerung, Verlängerung -Kraftschrauber-
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
150
20
Frei Haus
ab € 5,51*
€ 6,77*
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 5,38*
€ 7,18*
2 Tage
150
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,22*
3 Tage
130
1
€ 4,79*
ab € 5,64*
€ 7,42*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 8,26*
€ 10,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASW
1000005205
ab € 8,76*
Ähnlich
ASW
1000005202
ab € 5,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.