Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2750 x 27 x 0,9 6-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2750 x 27 x 0,9 6-10
Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2750 x 27 x 0,9 6-10
Metallsägeband HSS-Co8 Bi 2750 x 27 x 0,9 6-10
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569107266
Hersteller:
     Röntgen
Herst.-Nr.:
     07202750270619
EAN/GTIN:
     4053569107266
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt
Bimetallsägeband bi-alfa cobalt M42 - Bimetallsägeband mit hochflexiblem Trägerband und Zahnspitzen aus HSS M42 - Zahnspitzenhärte 67-69 HRC - Geeignet für alle, auch höchstlegierte und schwer zerspanbare Stähle bis zu 1400 N/mm² Festigkeit Normalzahnung N: für kleine und mittlere Querschnitte bis 70 mm für Rohre und Profile- Stahl <850 N empfohlen - Stahl <1000 N empfohlen - Kupfer, Messing, Bronze geeignet - Emulsion empfohlen - Öl geeignet - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. geeignet - Stahl <1400 N empfohlen - Stahl <42 HRC geeignet - INOX geeignet - Länge 2750 mm - Breite 27 mm - Stärke 0,9 mm - Zähne pro Zoll 6-10 - Zahnform N
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
empfohlen
Stahl <1000 N:
empfohlen
Kupfer, Messing, Bronze:
geeignet
Emulsion:
empfohlen
Öl:
geeignet
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
geeignet
Stahl <1400 N:
empfohlen
Stahl <42 HRC:
geeignet
INOX:
geeignet
Länge:
2750 mm
Breite:
27 mm
Stärke:
0,9 mm
Zähne pro Zoll:
6-10
Zahnform:
N
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt 2750x27x0,90mm, bandsägeblatt, bandsägeblatt röntgen, Bimetallsägeband, Cobalt, Fräswerkzeuge, HSS, HSS-Bimetall, MetallsägebandHSS-Co8, QR5126637, Röntgen, Sägeblatt, Sägeblätter, Sägebänder, Sägewerkzeuge
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
10
€ 6,90*
ab € 20,57*
€ 28,29*
2 Tage
10
€ 7,90*
ab € 20,44*
€ 28,34*
8 Tage
10
€ 4,95*
ab € 23,07*
€ 31,73*
13 Tage
10
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 32,20*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 26,72*
€ 36,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,32*
€ 43,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,83*
€ 40,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.