Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Hubwagen 2500kg VG/PUR rot, montiert
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569217088
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4053569217088
EAN/GTIN:
     4053569217088
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Gabelhubwagen 2500 kg Tandem - Qualitätshydraulik - Gute Laufeigenschaften durch geringen Rollwiderstand - Kugelgelagerte Lenk- und Lastrollen - Alle Kugellager sind dauergeschmiert und gekapselt - Beim Ablassen der Deichsel automatische Rückführung in die Senkrechte - Dosierbare Senkgeschwindigkeit - Deichselgriff gummiert, mit 3 Funktionen - Farbe: rot Hinweis: Service, Reparatur und Ersatzteile direkt durch das E/D/E in Wuppertal.- Materialstärke 3 mm - Tragkraft 2500 kg - Gesamthöhe 1230 mm - Hubhöhe 200 mm - Gabellänge 1150 mm
Weitere Informationen:
Materialstärke:
3 mm
Tragkraft:
2500 kg
Gesamthöhe:
1230 mm
Hubhöhe:
200 mm
Gabellänge:
1150 mm
Weitere Suchbegriffe: Palettenhubwagen, Paletthubwagen, gabelhubwagen 2,5 t rot, gabelhubwagen, gabelhubwagen tragkraft 2500 kg, Hebezeuge, Hubwagen, rot, Tandem, Transportgeräte, und
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 337,16*
€ 384,63*
3 Tage
26
Frei Haus
ab € 331,01*
€ 388,32*
2 Tage
28
Frei Haus
ab € 351,06*
€ 401,85*
6 Tage
27
Frei Haus
ab € 354,75*
€ 404,69*
Lager 284
Frei Haus
ab € 371,63*
€ 420,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,83*
€ 500,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 394,72*
€ 469,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,34*
€ 460,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 371,63*
€ 442,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.