Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSS 225 x 1,9 x 32 Z120 HZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSS 225 x 1,9 x 32 Z120 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 225 x 1,9 x 32 Z120 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 225 x 1,9 x 32 Z120 HZ
Metallkreissägeblatt HSS 225 x 1,9 x 32 Z120 HZ
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053569228015
Hersteller:
     Stark
Herst.-Nr.:
     1HODO2251900A
EAN/GTIN:
     4053569228015
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt
Metallkreissägeblatt HSS - Aus Hochleistungsstahl - Für alle gängigen Maschinentypen - HZ eignet sich zum Schneiden von Vollmaterialien und Rohren mit dicker Wandstärke >3 mm - Die Standardzahnform BW eignet sich zum Schneiden von Rohren - Stahl <850 N 30 - Stahl <1000 N 15 - Gusseisen 15 - Kupfer, Messing, Bronze 130 - Alu, NE-Metalle, NE-Leg. 90 - INOX 15 - Ø x Stärke x Bohrung 225 x 1,9 x 32 mm - Zähne Zahnform 120 HZ - Anzahl NL/Ø Teilkreis 2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Weitere Informationen:
Stahl <850 N:
30
Stahl <1000 N:
15
Gusseisen:
15
Kupfer, Messing, Bronze:
130
Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
90
INOX:
15
Ø x Stärke x Bohrung:
225 x 1,9 x 32 mm
Zähne Zahnform:
120 HZ
Anzahl NL/Ø Teilkreis:
2/8/45 + 2/9/50 + 2/11/63 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräswerkzeuge, Kreissäge, Metallbaltt, Metallkreissäge, Metallkreissägeblatt, Segment-Kreissägeblatt, Sägeblatt, Sägewerkzeuge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 4,79*
ab € 41,39*
€ 54,46*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 41,21*
€ 54,50*
1 Tag
5
€ 7,90*
ab € 42,49*
€ 55,80*
4 Tage
5
€ 4,30*
ab € 43,71*
€ 58,72*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 54,59*
€ 70,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,13*
€ 83,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,42*
€ 81,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,25*
€ 78,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,77*
€ 69,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,59*
€ 64,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.