| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4053813028910 Herst.-Nr.: DVE4053813028910 EAN/GTIN: 4053813028910 |
| |
|
| | |
| Herrenlatzhose »PULSSCHLAG«, anthrazit-schwarz - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - Zwei verschließbare Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung - Verstärkte Meterstabtasche mit Reißverschlusstasche - Reißverschlusstasche, auch für Smartphones geeignet - Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung und Reißverschlusstasche - Elastische Träger mit robustem Kunststoffsteckverschluss - Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz - Stretcheinsatz im Bund - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Reflexeinsätze vorne und hinten Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 54 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitslatzhosen grau, berufshose, Herrenlatzhose, Herrenlatzhosen, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 59,64* | € 74,76* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 59,59* | € 74,79* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 61,39* | € 77,22* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,26* | € 77,84* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 76,43* | € 93,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|