Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Pulsschlag schwarz/anthrazit, Gr. 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Latzhose Pulsschlag schwarz/anthrazit, Gr. 25
Latzhose Pulsschlag schwarz/anthrazit, Gr. 25
Latzhose Pulsschlag schwarz/anthrazit, Gr. 25
Latzhose Pulsschlag schwarz/anthrazit, Gr. 25
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4053813030180
Herst.-Nr.:
     DVE4053813030180
EAN/GTIN:
     4053813030180
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Herrenlatzhose »PULSSCHLAG«, schwarz-anthrazit - Zwei Seitentaschen mit Übergriff-Funktion - Zwei verschließbare Gesäßtaschen mit CORDURA®-Verstärkung - Verstärkte Meterstabtasche mit Reißverschlusstasche - Reißverschlusstasche, auch für Smartphones geeignet - Latztasche mit CORUDRA®-Verstärkung und Reißverschlusstasche - Elastische Träger mit robustem Kunststoffsteckverschluss - Ergonomischer, hochgezogener Nierenschutz - Stretcheinsatz im Bund - Belastungspunkte mit Riegeln gesichert - Knieschutztaschen aus CORDURA®, Öffnung oben, verschließbar - Reflexeinsätze vorne und hinten Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Zulassung/Norm: EN 14404:2004 + A1:2010 Typ 2, Leistungsstufe 1 in Verbindung mit Knieschutzpolster 8108 9119-45- Größe 25
Weitere Informationen:
Größe:
25
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,09*
€ 72,89*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,82*
€ 77,07*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 57,42*
€ 77,68*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 60,27*
€ 77,75*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 76,72*
€ 94,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,09*
€ 111,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,49*
€ 111,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,62*
€ 107,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,72*
€ 91,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.