| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4084900210260 Herst.-Nr.: 91T EAN/GTIN: 4084900210260 |
| |
|
| | |
| Tischlerbleistift - Rund - Gespitzt - Für Metall, Stein, Beton, Fliesen, Keramik, Karton, Pappe, trockenes und nasses Holz- Form rund - Länge 175 mm - Spitze gespitzt Weitere Informationen: | | Form: | rund | Länge: | 175 mm | Spitze: | gespitzt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, lyra schreinerbleistift, schreinerbleistift, Bleistift, Lyra, QR5223449, Stift |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,47* | € 0,81* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,54* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,90* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,57* | € 0,95* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 0,5735* | € 0,9535* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|