Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischlerbleistift 175 mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZW-10304
ZW-10304
Artikel-Nr.:
     4757-180420
Hersteller:
     Lyra
Herst.-Nr.:
     1915112
EAN/GTIN:
     4084900210260
Suchbegriffe:
Schreinerbleistift
Schreinerstift
Tischlerbleistift
Tischlerstift
Rund. Länge 175 mm. Farbe rot.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Tischlerbleistift
Farbe:
rot
Länge (mm):
175
Weitere Suchbegriffe: Zimmererbleistift, Zimmermann-Bleistift, Zimmermannbleistift, Zimmermanns-Bleistift, Zimmermannsbleistift, Zimmermannsbleistifte, Zimmermannstift, lyra schreinerbleistift, schreinerbleistift, TISCHLERBLEISTIFT, 91T/175, 4084900210260, 013.25.088, 6000732, 112628, 30100556, Z010304, 101031, 180420, 102919, 1915112, BLEISTIFT, SCHREINERBLEISTIFT, 871815, SCHREINERSTIFT, 4084900210253, HK4000871815, FRÖSCHEIS, LYRA
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
265
1
€ 4,95*
ab € 0,47*
€ 0,81*
7 Tage
252
1
€ 4,95*
ab € 0,54*
€ 0,90*
1 Tag
252
10
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,90*
1 Tag
335
1
€ 7,90*
ab € 0,57*
€ 0,95*
1
€ 9,80*
ab € 0,5735*
€ 0,9535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.