Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grau/schwarz
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grau/schwarz
Arbeitsjacke Champ, Gr. XL, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250331804426
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250331804426
EAN/GTIN:
     4250331804426
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl schwarz
Arbeitsjacke »CHAMP«, grau-schwarz - Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss - Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen - Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche - Offene Armtasche links - Elastische Armbündchen - Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²- Größe XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, Jacke, Jacken
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 43,77*
€ 56,31*
€ 4,90*
ab € 47,67*
€ 62,21*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 62,60*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 63,35*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 52,10*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,66*
€ 78,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,89*
€ 74,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.