Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsjacke Champ, Größe XL, grau/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsjacke Champ, Größe XL, grau/schwarz
Arbeitsjacke Champ, Größe XL, grau/schwarz
Artikel-Nr.:
     4012-717657
Hersteller:
     Excess Workwear
Herst.-Nr.:
     221-2-41-23-GB-XL
EAN/GTIN:
     4250331804426
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke xl schwarz
Arbeitsjacke »CHAMP«

Ausführung:
•Sportliche Arbeitsjacke mit verdecktem Reißverschluss
•Brusttasche und Seitentaschen mit Reißverschlüssen
•Brusttasche mit Patte und integrierter Handytasche
•Offene Armtasche links
•Elastische Armbündchen
•Netzeinsatz im Rücken für zusätzliche Belüftung
Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²

Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
grau-schwarz
Herstellerartikelnummer:
221-2-41-23-GB-XL
Herstellername:
EXCESS Workwear GmbH Deutschland
Markenname:
Excess
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke schwarz, arbeitsjacke xl, EXCESS
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 43,77*
€ 56,31*
€ 4,90*
ab € 47,67*
€ 62,21*
Lager 4012
3
€ 5,90*
ab € 49,57*
€ 62,60*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 50,10*
€ 63,35*
€ 4,80*
ab € 52,10*
€ 65,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,57*
€ 58,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.