| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4250331806420 Herst.-Nr.: DVE4250331806420 EAN/GTIN: 4250331806420 |
| |
|
| | |
| Arbeitslatzhose »CHAMP«, grau-schwarz - Mit EXCESS Kniepads: zertifiziert nach DIN EN 14404 - Beinlänge 6 cm verlängerbar - Große Brusttasche mit Patte - Stiftfach - 2 integrierte Fächer - Hosenträger mit elastischem Einsatz - Elastischer Bund - Widerstandsfähige Knieschonertaschen Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, TC Twill 280 g/m²- Größe 54 Weitere Informationen: | | Größe: | 54 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Arbeitslatzhose, Cargo Latzhose, arbeitshose schwarz gr. 54, arbeitshosen schwarz, arbeitshose 54, Arbeitslatzhosen, Hose, Hosen, Latzhose, Latzhosen |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 49,29* | € 64,32* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 51,47* | € 64,84* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 54,01* | € 68,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 55,15* | € 69,37* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 57,03* | € 72,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|