Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

apolo IsolationsdübelIPL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
apolo IsolationsdübelIPL 60
apolo IsolationsdübelIPL 60
apolo IsolationsdübelIPL 60
apolo IsolationsdübelIPL 60
apolo IsolationsdübelIPL 60
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250438906580
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250438906580
EAN/GTIN:
     4250438906580
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
apolo MEA® Isolationsdübel IPL - Spezialdübel für für Befestigungen in Wärmedämm­,Verbundsysteme - Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff - Kein Vorbohren nötig aufgrund scharfer Schneidspitze – bohrt zuverlässig auch durch harten WDVS-Putz ( 7 mm) - Nylondübel – sehr alterungs- und witterungsbeständig - IPL 60: Ideal auch für Randabschlussleisten- Länge 58 mm - Typ IPL 60 - Schrauben-Ø 4,5 - 5,0 mm - Kopf-Ø 25 mm - Antrieb TX 40 -
Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Typ:
IPL 60
Schrauben-Ø:
4,5 - 5,0 mm
Kopf-Ø:
25 mm
Antrieb:
TX 40
Weitere Suchbegriffe: apolo, IPL, Isolationsdübel, MEA-Dübeltechnik
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,4328*
€ 0,6825*
2 Tage
101375
25
€ 4,95*
ab € 0,4592*
€ 0,6892*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4595*
€ 0,6895*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
100
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,7173*
€ 0,85359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6473*
€ 0,77029
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6073*
€ 0,72269
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5473*
€ 0,65129
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 71,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DPZ2TX40
ab € 4,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX20TX40
ab € 4,89*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX25TX40
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.