Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Isolationsdubel IPL 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Isolationsdubel IPL 60
CELO Isolationsdubel IPL 60
CELO Isolationsdubel IPL 60
CELO Isolationsdubel IPL 60
CELO Isolationsdubel IPL 60
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438906580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438906580
Suchbegriffe:
Isolierplattendübel
isolierplattendübel
Isolationsdübel IPL

• Spezialdübel für für Befestigungen in Wärmedämm­Verbundsysteme • Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff • Kein Vorbohren nötig aufgrund scharfer Schneidspitze – bohrt zuverlässig auch durch harten WDVS-Putz (= 7 mm) • Nylondübel – sehr alterungs- und witterungsbeständig • IPL 60: Ideal auch für Randabschlussleisten

Weitere Informationen:
Länge:
58 mm
Typ:
IPL 60
Antrieb:
TX 40
Kopf-Ø:
25 mm
Umkarton:
300 Stück
Schrauben-Ø:
4,5–5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307816
Antrieb::
TX 40
VE:
25 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4250438906580
Herstellerartikelnummer:
960IPL
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Weitere Suchbegriffe: MEA, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, Dämmstoffdübel, Befestigungstechnik, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, apolo, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,90*
ab € 0,4328*
€ 0,6825*
3 Tage
101375
25
€ 4,95*
ab € 0,4592*
€ 0,6892*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,4595*
€ 0,6895*
100
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
100
€ 4,80*
ab € 0,5473*
€ 0,7173*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6895*
€ 0,82051
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6195*
€ 0,73721
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5995*
€ 0,71341
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5495*
€ 0,65391
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5095*
€ 0,60631
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4595*
€ 0,54681
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DPZ2TX40
ab € 4,86*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX20TX40
ab € 4,89*
Zubehör
CELO Befestigungssysteme
7DTX25TX40
ab € 4,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.