Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinroller-Bügel 20cm 6 mm-Draht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kleinroller-Bügel 20cm 6 mm-Draht
Kleinroller-Bügel 20cm 6 mm-Draht
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250560500847
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250560500847
EAN/GTIN:
     4250560500847
Suchbegriffe:
Farbrollerbügel
Steckbügel
Walzenbügel
farbrollerbügel 6mm
Steckbügel, 6 mm - Verzinkt - Kunststoffgriff - Zum Aufstecken auf Teleskopstangen geeignet- Gesamtlänge 20 cm - Für Rollenbreite 4-7 cm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
20 cm
Für Rollenbreite:
4-7 cm
Weitere Suchbegriffe: steckbügel, Kleinroller-Bügel
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
649
1
€ 5,99*
ab € 0,59*
€ 0,93*
2 Tage
607
1
€ 5,59*
ab € 0,60*
€ 0,94*
2 Tage
116
10
€ 6,90*
ab € 0,69*
€ 0,96*
2 Tage
117
1
€ 7,90*
ab € 0,63*
€ 0,99*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,6666*
€ 1,0466*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0466*
€ 1,24545
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,9266*
€ 1,10265
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8466*
€ 1,00745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8266*
€ 0,98365
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7966*
€ 0,94795
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6666*
€ 0,79325
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nölle Profi Brush
701503
ab € 0,94*
Ähnlich
k.A.
705503
ab € 0,51*
Ähnlich
k.A.
701603
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.