Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HACCP-Wasserschieber 60 cm mit Hygiene-Gummi blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HACCP-Wasserschieber 60 cm mit Hygiene-Gummi blau
HACCP-Wasserschieber 60 cm mit Hygiene-Gummi blau
HACCP-Wasserschieber 60 cm mit Hygiene-Gummi blau
HACCP-Wasserschieber 60 cm mit Hygiene-Gummi blau
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4250560517593
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4250560517593
EAN/GTIN:
     4250560517593
Suchbegriffe:
Bodenabzieher
Fliesenwischer
Gummischieber
Wasserabzieher
HACCP-Wasserschieber - Passend für alle Stiele mit deutschem/europäischem Gewinde - Körpermaterial: Kunststoff, glasfaserverstärkt - Material Abzieher: Hygiene-Gummi, wahlweise in weiß, blau oder rot- Farbe blau - Breite 600 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Breite:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: Wasserschieber, bodenabzieher 600 mm zweilippig, bodenabzieher 600 mm, nölle bodenabzieher, Besen/Bürsten, HACCP-Reinigungsprogramm, HACCP-Wasserschieber
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
187
10
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 10,41*
2 Tage
175
10
€ 5,59*
ab € 8,18*
€ 10,47*
2 Tage
287
10
€ 5,45*
ab € 8,33*
€ 10,67*
2 Tage
287
10
Frei Haus
ab € 8,33*
€ 10,69*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 11,55*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451153
ab € 6,28*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451152
ab € 6,29*
Zubehör
Nölle Profi Brush
18451151
ab € 6,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.