Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm Innenseele E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm Innenseele E+R
Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm Innenseele E+R
Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm Innenseele E+R
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4260046410089
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     DVE4260046410089
EAN/GTIN:
     4260046410089
Suchbegriffe:
Keulenkopfspirale
Reinigungsgerät
Reinigungsgeräte
Rohrreinigungsgerät
Keulenkopfspirale, rechtsgewickelt - Keulenkopfspirale rechtsgewickelt - Aus phosphatiertem Federstahldraht - Mit einer Stahl-Innenseele verstärkt - Wärmebehandelt, für optimale Stärke und Widerstandskraft- Spiral-Ø 8 mm - Wellenlänge 7,5 m
Weitere Informationen:
Spiral-Ø:
8 mm
Wellenlänge:
7,5 m
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungsgeräte
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 56,18*
€ 70,17*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,42*
€ 75,07*
€ 4,80*
ab € 60,30*
€ 75,07*
€ 4,90*
ab € 59,65*
€ 76,47*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,07*
€ 89,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,31*
€ 88,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,00*
€ 84,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.