Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E&R Rohrwellentechnik Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm, Innenseele


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E&R Rohrwellentechnik Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm, Innenseele
E&R Rohrwellentechnik Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm, Innenseele
E&R Rohrwellentechnik Keulenkopfspirale 8 x 7,5 mm, Innenseele
Artikel-Nr.:
     5417B-105857
Hersteller:
     E&R
Herst.-Nr.:
     4260046410089
EAN/GTIN:
     4260046410089
Suchbegriffe:
Rohrreinigungsgerät Nr.92592 10mmx9...
Keulenkopfspirale 8x7,5mm Innenseele E+R

• Keulenkopfspirale rechtsgewickelt 
• Aus phosphatiertem Federstahldraht 
• Mit einer Stahl-Innenseele verstärkt 
• Wärmebehandelt, für optimale Stärke und Widerstandskraft
Weitere Informationen:
Spirallänge:
7,5
Länge:
8
Material:
Stahl
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Spiral-Ø:
8 mm
Gewicht:
4550
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 56,18*
€ 70,17*
€ 4,80*
ab € 60,42*
€ 75,07*
€ 4,80*
ab € 60,30*
€ 75,07*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 59,65*
€ 76,47*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 62,56*
€ 78,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,22*
€ 87,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.