Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784012959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784012959
EAN/GTIN:
     4317784012959
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschloss DIN 1480 gegossen, Haken/Öse, verzinkt- Gewinde M8 - Länge der Spannschlossmutter 110 mm - Nachstellbarkeit 75 mm - ca. kg je 100 Stück 16,5
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Länge der Spannschlossmutter:
110 mm
Nachstellbarkeit:
75 mm
ca. kg je 100 Stück:
16,5
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr, AM148080, DIN, DIN1480, Drahtspanner, galZn, SP-RHM8, Spannschlösser
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 1,66*
€ 2,03*
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,5189*
€ 2,1627*
5 Tage
11
10
€ 4,79*
ab € 1,548*
€ 2,168*
17 Tage
470
10
€ 6,99*
ab € 1,61*
€ 2,25*
1 Tag
280
10
€ 7,90*
ab € 2,34*
€ 3,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,4157
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,66*
€ 1,9754
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 203,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.