Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)
DIN 1480 3.6 galZn H/Ö M8 HP (10)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784012959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784012959
Suchbegriffe:
DIN 1480 RH
Spannschloss DIN 1480 RH
Spannschlossmutter DIN 1480 RH
DIN 1480 RR
Spannschlösser ähnl. DIN1480, Haken/Öse, Stahl, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Gewinde:
M8
Nachstellbarkeit:
75 mm
ca. kg je 100 Stück:
16,5
Länge der Spannschlossmutter:
110 mm
udf_EDE_Katalog:
30308518
Artikel:
M8
VE:
10 Stück
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784012959
Markenname:
neutrale Produktlinie
Gewicht 100 Stück:
16,5 kg
Gewicht 1000 Stück:
165 kg
Spannweg:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Spannschloss DIN 1480 RR, Spannschlossmutter DIN 1480 RR, din 1480 rr m8, din 1480 rr, Spannschloss, DIN, 1480, Ketten-, Seilezubehör, Drahtspanner, Befestigungstechnik, SP-RHM8, 01480.015, Spannschlösser, DIN1480, galZn, AM148080, Spannschloss DIN 1480, DIN 1480 Spannschloss, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 10,176*
€ 14,266*
3 Tage
370
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 11,31*
€ 15,87*
10
pro Packung
€ 4,80*
ab € 16,64*
€ 20,43*
4 Tage
24
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 15,209*
€ 21,427*
15 Tage
47
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,05*
€ 22,12*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,266*
€ 16,97654
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,206*
€ 16,90514
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,626*
€ 16,21494
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,966*
€ 15,42954
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,446*
€ 14,81074
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,176*
€ 12,10944
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,0176* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.