Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindedraht verzinkt 1,0 mm 25-m-Ringe


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Bindedraht verzinkt 1,0 mm 25-m-Ringe
Bindedraht verzinkt 1,0 mm 25-m-Ringe
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784014298
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784014298
EAN/GTIN:
     4317784014298
Suchbegriffe:
Allzweckdraht
Bindedraht
Blumenbindedraht
Blumendraht
Verzinkter Draht, 25-m-Ringe - Verzinkt - In Ringen à 25 m Preise gültig bis zum 31.07.2017- Länge 25 m - Stärke 1,0 mm
Weitere Informationen:
Länge:
25 m
Stärke:
1,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Wickeldraht, bindedraht 1 mm, bindedraht, Binde-, Drahtwaren, Spanndrähte, und, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
337
10
pro Meter
€ 6,90*
ab € 0,93*
€ 1,34*
7 Tage
337
1
pro Meter
€ 4,95*
ab € 0,93*
€ 1,75*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 4,79*
ab € 0,93*
€ 1,75*
1 Tag
337
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,18*
€ 2,13*
Lager 284
1
pro Meter
€ 9,80*
ab € 1,31*
€ 2,37*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,37*
€ 2,82
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,68*
€ 2,00
pro Meter
ab 200 Meter
€ 1,62*
€ 1,93
pro Meter
ab 30000 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.