Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
DIN 912 8.8 galZn M6x30 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784040792
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784040792
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
DIN 912-8.8, Zylinderschraube, mit Innen-6-kant, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
b:
24 mm
d:
6 mm
Abmessung:
6 x 30 mm | M6 x 30 mm
Nennmaß:
M 6
S:
5 mm
dk max.:
10,22 mm
kmax.:
6 mm
udf_EDE_Katalog:
30307132
B:
27 mm
VE:
500 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784040792
Herstellerartikelnummer:
4317784040792
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, innensechskantschraube din 912 metrisch 8.8 m6 x 30, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6, 8.8, Innensechskant, Stahl, Innensechskant-Schrauben, Befestigungstechnik, Schraube, 00912.810, DIN, 912, Zylinderschrauben, D912, Zylinderkopfschrauben, verzinkt, Zylinderschraube, mit, Innensechskantschrauben, Innensechskantschraube, AM912630, Zylinderpumpe, DIN912, Artikel, nach, Norm, Vergleiche, ISO, 4762, INBUS-Schrauben, M6x30, SechskantschraubenInb, Imbusschrauben, Schrauben, galZn, DIN 912 Zylinderschraube, Zylinderschraube DIN 912, Innensechskantschraube DIN 912, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
40000
500
pro Stück
€ 8,50*
ab € 0,0258*
€ 0,036*
8 Tage
80
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 14,21*
€ 19,40*
15 Tage
87
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,27*
€ 27,14*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 20,47*
€ 27,39*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 20,97*
€ 28,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 28,00*
€ 33,32
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 23,00*
€ 27,37
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 21,95*
€ 26,1205
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 21,18*
€ 25,2042
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 20,97*
€ 24,9543
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,04194* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.