| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784057646 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784057646 EAN/GTIN: 4317784057646 |
| |
|
| | |
| DIN 965-4.8 Senkschrauben mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt - * ISO-Maße- k 2,2/2,7* mm - Abmessung d x l M4 x 20 mm - dk 7,5/8,4* mm - Bit PH 2 Weitere Informationen: | | k: | 2,2/2,7* mm | Abmessung d x l: | M4 x 20 mm | dk: | 7,5/8,4* mm | Bit: | PH 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, din 965, AM965420, D965, DIN, DIN965, galZn, Gewindeschrauben, ISO, Kreuz, Kreuzschlitz, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, Kreuzschlitzschraube, M4x20, M4x20-H, Schraube, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben, Stahl, Vergleiche, verzinkt |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,79* | ab € 0,0157* | € 0,0239* | | | | | 8 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0172* | € 0,0259* | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 8,50* | ab € 0,0198* | € 0,0295* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,024* | € 0,0355* | | | | | | 4 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0237* | € 0,0358* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,55* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|