Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro
DIN 965 4.8 -H galZn M4x20 KP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784057646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784057646
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965-4.8, Senkschraube, mit Kreuzschlitz H (Phillips), galvanisch verzinkt

• *ISO-Maße

Weitere Informationen:
d:
4 mm
Abmessung:
M4 x 20 mm
Nennmaß:
M 4
dk:
7,5/8,4* mm
Bit:
H 2 | PH 2
k:
2,2/2,7* mm
udf_EDE_Katalog:
30307149
K:
2,2/2,7* mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Vietnam
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784057646
Herstellerartikelnummer:
4317784057646
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Abmessung d x l:
M4 x 20 mm
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, iso 7046 -1 4.8 m 4 x 20, din 965, din 965 m4, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, Gewindeschrauben, verzinkt, DIN, 965, Senkschrauben, 00965.414, Senkschraube, M4x20, Vergleiche, ISO, 7046, Kreuzschlitz, DIN965, Kreuzschlitzschraube, AM965420, M4x20-H, Kreuzschlitz-Gewindeschrauben, D965, Artikel, nach, Norm, Senkkopfschrauben, Kreuz, Schrauben, galZn, DIN 965 Senkschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,0157*
€ 0,0238*
6 Tage
6400
100
€ 4,95*
ab € 0,0172*
€ 0,0258*
4 Tage
6400
100
€ 8,50*
ab € 0,0198*
€ 0,0294*
100
€ 9,80*
ab € 0,0242*
€ 0,0358*
4 Tage
6600
100
€ 4,30*
ab € 0,0238*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0238*
€ 0,02832
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0219*
€ 0,02606
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.