Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M6 x 35 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M6 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6 x 35 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M6 x 35 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152075
EAN/GTIN:
     4317784152075
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M6 x 35 mm - d 6 mm - s 10 mm - k 4,0 mm - amax. 3,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 35 mm
d:
6 mm
s:
10 mm
k:
4,0 mm
amax.:
3,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 m6 x 35 8.8, din 933, din 933 8.8, AM933635, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M6x35, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23200
200
€ 8,50*
ab € 0,0262*
€ 0,0387*
8 Tage
23200
200
€ 4,95*
ab € 0,0301*
€ 0,0443*
15 Tage
23800
200
€ 6,99*
ab € 0,0405*
€ 0,0595*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,0415*
€ 0,0606*
5 Tage
23400
200
€ 4,30*
ab € 0,0499*
€ 0,0743*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,055*
€ 0,06545
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0415*
€ 0,04939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.