Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784152075, E-Norm Sechskantschraube DIN 933 M 6x 35 8.8 zn E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-703936
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784152075
EAN/GTIN:
     4317784152075
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784152075, Sechskantschraube DIN 933 M 6x 35 8.8 zn E-NORMpro, Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M6 x 35 mm
d:
6 mm
amax.:
3,00 mm
k:
4,0 mm
s:
10 mm
Marke:
E-NORMpro
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22600
200
€ 8,50*
ab € 0,0267*
€ 0,0382*
14 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0275*
€ 0,0393*
Lager 260
22600
200
€ 4,95*
ab € 0,0305*
€ 0,0433*
14 Tage
23800
200
€ 6,99*
ab € 0,0408*
€ 0,0581*
200
€ 9,80*
ab € 0,0417*
€ 0,059*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0433*
€ 0,05153
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,043*
€ 0,05117
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0414*
€ 0,04927
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0385*
€ 0,04582
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.