Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16 x 25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16 x 25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16 x 25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784152617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784152617
EAN/GTIN:
     4317784152617
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt * Schlüsselweite nach ISO.- Abmessung M16 x 25 mm - d 16 mm - s 24 mm - k 10,0 mm - amax. 6,00 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
M16 x 25 mm
d:
16 mm
s:
24 mm
k:
10,0 mm
amax.:
6,00 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 25, din 933, din 933 8.8, AM9331625, D933, DIN, DIN933, galZn, ISO, M16, M16x25, Maschinenschrauben, Schaftschrauben, Schraube, Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahl, Stahlschrauben, Stellschrauben, Vergleiche, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1959*
€ 0,2659*
5 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1986*
€ 0,2686*
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,2484*
€ 0,3384*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,40*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,3082*
€ 0,4082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4082*
€ 0,48576
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3782*
€ 0,45006
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3682*
€ 0,43816
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3082*
€ 0,36676
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,82* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.