Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 933 8.8 galZn M16x25 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 933 8.8 galZn M16x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x25 HP E-NORMpro
DIN 933 8.8 galZn M16x25 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784152617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN 933-8.8 M 16 X 25
EAN/GTIN:
     4317784152617
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933-8.8, 6-kant-Schraube, mit Gewinde bis Kopf, galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
d:
16 mm
Abmessung:
16 x 25 mm | M16 x 25 mm
Nennmaß:
M 16
s:
24 mm
k:
10 mm
amax.:
6 mm | 6,00 mm
udf_EDE_Katalog:
30307138
K:
10,0 mm
S:
24 mm
VE:
100 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784152617
Herstellerartikelnummer:
4317784152617
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, din 933 8.8 m 16 x 25, din 933, din 933 8.8, Sechskant-Schrauben, 8.8, Stahl, Befestigungstechnik, Schraube, D933, Maschinenschrauben, Stahlschrauben, verzinkt, 933, Vergleiche, ISO, 4017, AM9331625, DIN933, DIN, Sechskantschrauben, Sechskantschraube, Schaftschrauben, Artikel, nach, Norm, M16, M16x25, Stellschrauben, 00933.810, Schrauben, galZn, DIN 933 Sechskantschraube, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
100
€ 4,79*
ab € 0,1959*
€ 0,2659*
5 Tage
400
100
€ 8,50*
ab € 0,1986*
€ 0,2686*
8 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,2484*
€ 0,3384*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,99*
ab € 0,30*
€ 0,40*
100
€ 4,80*
ab € 0,3082*
€ 0,4082*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2459*
€ 0,29262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2359*
€ 0,28072
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1959*
€ 0,23312
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 26,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.