Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte ST galZn 8 x 42 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte ST galZn 8 x 42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8 x 42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8 x 42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8 x 42 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784155267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784155267
EAN/GTIN:
     4317784155267
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappsplinte, verzinkt- Länge 42 mm - Stab-Ø d1 8,0 mm - Ring Draht-Ø 3,4 mm - Ring Innen-Ø 41 mm
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
Stab-Ø d1:
8,0 mm
Ring Draht-Ø:
3,4 mm
Ring Innen-Ø:
41 mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, 8x42, AM1102380, D11023, DIN, DIN11023, galZn, Klappsplinte, Splinte, Stahl, Stecker, verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,79*
ab € 0,2077*
€ 0,3177*
8 Tage
600
20
€ 4,95*
ab € 0,2147*
€ 0,3347*
4 Tage
600
20
€ 8,50*
ab € 0,245*
€ 0,375*
Lager 284
100
€ 4,80*
ab € 0,3815*
€ 0,5115*
4 Tage
700
20
€ 4,30*
ab € 0,3483*
€ 0,556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4615*
€ 0,54919
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4415*
€ 0,52539
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3815*
€ 0,45399
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 51,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.