Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappsplinte ST galZn 8x42 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappsplinte ST galZn 8x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8x42 HP E-NORMpro
Klappsplinte ST galZn 8x42 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784155267
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784155267
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Klappsplint, ähnlich DIN 11023, verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
42 mm
d1:
8,0 mm
Stab-Ø d1:
8,0 mm
Ring Draht-Ø:
3,4 mm
Ring Innen-Ø:
41 mm
udf_EDE_Katalog:
30307190
VE:
20 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784155267
Herstellerartikelnummer:
4317784155267
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Klappsplinte, (ähnl., DIN, 11023), Splinte, Stahl, 8x42, 11023.010, Befestigungstechnik, Artikel, ohne, Norm, Stecker, 11023, (ähnlich), DIN11023, verzinkt, AM1102380, Splint, D11023, galZn, DIN 11023 (ähnlich) Klappsplint, Klappsplint DIN 11023 (ähnlich), Splint DIN 11023 (ähnlich), 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,1877*
€ 0,2877*
7 Tage
220
20
€ 4,95*
ab € 0,2147*
€ 0,3347*
1 Tag
220
20
€ 8,50*
ab € 0,245*
€ 0,385*
100
€ 4,80*
ab € 0,3815*
€ 0,5115*
4 Tage
280
20
€ 4,30*
ab € 0,3483*
€ 0,556*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2877*
€ 0,34236
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2577*
€ 0,30666
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2277*
€ 0,27096
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.