Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0 x 60/36 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0 x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0 x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0 x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0 x 60/36 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784180863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DVE4317784180863
EAN/GTIN:
     4317784180863
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 6x60
Spanplattenschrauben, gelb, VG/TG mit Innensechsrund, Handelspakete - Verzinkt, gelb passiviert - Senkkopf (Doppelkopf) mit Innensechsrund-Antrieb Hinweis: Ø 8,0 und 10,0 mm -> siehe Rubrik Holzbauschrauben.- Abmessung 6,0 x 60/36 mm - Gewinde TG - Antrieb T 30 - Gewinde Ø 6,0 mm
Weitere Informationen:
Abmessung:
6,0 x 60/36 mm
Gewinde:
TG
Antrieb T:
30
Gewinde Ø:
6,0 mm
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, gelb, Innensechsrund, ISR, SPS, T-Antrieb, Torx, verzinkt
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 0,0242*
€ 0,0373*
8 Tage
7400
200
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0388*
2 Tage
7400
200
€ 8,50*
ab € 0,0304*
€ 0,0445*
5 Tage
8800
200
€ 4,30*
ab € 0,0511*
€ 0,0755*
Lager 284
200
€ 9,80*
ab € 0,056*
€ 0,0809*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0752*
€ 0,08949
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0735*
€ 0,08747
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,056*
€ 0,06664
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 16,18* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.