Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0x 60/36 HP E-NORMpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0x 60/36 HP E-NORMpro
SPS SeKo zn gelb TG ISR 6,0x 60/36 HP E-NORMpro
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784180863
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784180863
Suchbegriffe:
Spanplattenschraube
Spanplattenschrauben
Torx-Spanplattenschrauben
senkkopf spanplattenschraube 6x60
Spanplattenschraube, gelb

• Verzinkt, gelb passiviert • Senkkopf (Doppelkopf) mit Innen-6-rund-Antrieb • Voll- und Teilgewinde (VG/TG) Hinweis : Ø 8,0 und 10,0 mm -> siehe Rubrik Holzbauschrauben. Lieferung: Als Großabnahme in Handelsverpackung.

Weitere Informationen:
Gewinde:
TG
Abmessung:
6,0 x 60/36 mm
Antrieb T:
30
Gewinde Ø:
6,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307427
VE:
200 Stück
Ursprungsland:
Land unbekannt
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4317784180863
Herstellerartikelnummer:
4317784180863
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: torx spanplattenschrauben, torx-spanplattenschrauben senkkopf, gelb, Torx, Befestigungstechnik, ISR, T-Antrieb, Innensechsrund, verzinkt, Schrauben, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
200
€ 4,79*
ab € 0,0242*
€ 0,036*
7 Tage
4200
200
€ 4,95*
ab € 0,0264*
€ 0,0393*
4 Tage
4200
200
€ 8,50*
ab € 0,0304*
€ 0,0448*
5 Tage
4600
200
€ 4,30*
ab € 0,0514*
€ 0,0761*
200
€ 9,80*
ab € 0,0564*
€ 0,0815*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,036*
€ 0,04284
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0337*
€ 0,0401
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0327*
€ 0,03891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0242*
€ 0,0288
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.