| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784298575 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: DVE4317784298575 EAN/GTIN: 4317784298575 |
| |
|
| | |
| E-NORMpro Nylondübel- Typ SP 10 - Schrauben-Ø 6,0-8 mm - Dübellänge 50 mm Weitere Informationen: | | Typ: | SP 10 | Schrauben-Ø: | 6,0-8 mm | Dübellänge: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dübeltechnik, E-NORMpro |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,014* | € 0,0227* | | | | | 9 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,0149* | € 0,0231* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,79* | ab € 0,0167* | € 0,0258* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,0245* | € 0,0376* | | | | Lager 284 | | | | 100 | | € 9,80* | ab € 0,0269* | € 0,0401* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,01* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|