Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-NORMpro Nylondübel SP 10, 50 Stk.,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E-NORMpro Nylondübel SP 10, 50 Stk.,
E-NORMpro Nylondübel SP 10, 50 Stk.,
E-NORMpro Nylondübel SP 10, 50 Stk.,
Artikel-Nr.:
     5417F-82022
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784298575
EAN/GTIN:
     4317784298575
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
nylondübel
E-NORMpro Nylondübel
Weitere Informationen:
Dübelausführung:
ohne Rand
Bohrerdurchmesser:
10
Brandschutzprüfbericht:
Nein
Durchmesser:
10
Brandgutachten:
Nein
Ausführung:
ohne Rand
Farbe Beschichtung:
grau
Länge Dübel:
50 mm
Eigenschaft Werkstoff Dübel:
Nylon
Durchmesser Dübel:
10 mm
Technische Dokumentation:
Nein
Sicherheitsdatenblatt:
Nein
Wirkungsweise:
Reibschluss
Werkstoff Dübel:
Nylon
Zulassung:
Nein
Eigenschaft:
verspreizt
Dübellänge:
50
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schraubendurchmesser:
6–8
Bohrernenndurchmesser:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: E-NORMpro, Dübeltechnik
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
26250
50
€ 4,95*
ab € 0,0149*
€ 0,0227*
9 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,0174*
€ 0,0263*
Lager 5417
50
€ 5,90*
ab € 0,0228*
€ 0,0355*
4 Tage
26250
50
€ 4,30*
ab € 0,0246*
€ 0,0374*
100
€ 9,80*
ab € 0,0267*
€ 0,0398*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0279*
€ 0,0332
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0274*
€ 0,03261
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0228*
€ 0,02713
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 1,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.