| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784389945 Herst.-Nr.: DVE4317784389945 EAN/GTIN: 4317784389945 |
| |
|
| | |
| EU Drucksprühgerät 5 Liter E-COLL (ohne Abbildung) - Robuster Behälter aus Kunststoff - Großes Druckpolster - Großer Einfülltrichter - Fußtritte für stabilen Stand - Seitentragbar - FPM-Dichtungen - Mit ergonomisch geformtem Abstellventil mit Feinfilter - Profipumpe mit spezialbeschichteter Kolbenstange und speziellbeschichteter Feder - Reinigungsgewerbe, Fahrzeugreinigung, Gebäudereinigung, Desinfektion, Heizkesselreinigung etc. - Professionelle Schädlingsbekämpfung mit sprühfähigen Mitteln - Handwerk, Tapetenlösen, Versprühen von Grundierungen - Saure Flüssigkeiten: Salpeter-, Essig- und Propionsäure bis ca. 10 %, Salzsäure bis ca. 20 %, Phosphor- und Schwefelsäure bis ca. 30 % - Diese Angaben gelten nicht für Gemische verschiedener Säuren oder anderer Stoffe mit Säuren oder Laugen! In diesen Fällen ist genauere Prüfung durch den Mittelhersteller erforderlich. Auf jeden Fall Gerät nach Gebrauch vollständig entleeren und gut durchspülen - Nicht geeignet für Fluss- und Ameisensäure, Essig- und Propionsäure in höherer Konzentration- Füllinhalt 5 l Weitere Informationen: | | Füllinhalt: | 5 l |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenspritze, Handdrucksprüher, Pumpsprüher, Pumpsprühflasche, Pumpzerstäuber, druckpumpzerstäuber 5l, druckpumpzerstäuber, Drucksprüher, Drucksprühgeräte, Hochdrucksprühgerät, Hochleistungssprühgerät, Industriezerstäuber, Sprühgeräte, Srühgerät |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 74,85* | € 95,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 74,88* | € 95,49* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,13* | € 98,02* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 76,05* | € 99,91* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 92,36* | € 117,37* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|