| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784537377 Herst.-Nr.: DVE4317784537377 EAN/GTIN: 4317784537377 |
| |
|
| | |
| Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer, UNC, blank - Für UNC-Gewinde (Einheits-Grobgewinde) - HSS-E - Form C mit Schälanschnitt (2-3 Gang) - Rechtsspirale 40° - Toleranz 2B - 2 x D Sackloch - Gesamtlänge 100 mm - Stahl <850 N 10 - Stahl <1000 N 2 - Gusseisen 5 - Emulsion empfohlen - Öl empfohlen - Luft bedingt geeignet - Schaft-Ø 9,0 mm - Gewinde UNC 3/8" - Schaft-4-kant 8,0 mm - Kernloch-Ø 8,0 mm - Gänge per inch 16 Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 100 mm | Stahl <850 N: | 10 | Stahl <1000 N: | 2 | Gusseisen: | 5 | Emulsion: | empfohlen | Öl: | empfohlen | Luft: | bedingt geeignet | Schaft-Ø: | 9,0 mm | Gewinde: | UNC 3/8" | Schaft-4-kant: | 8,0 mm | Kernloch-Ø: | 8,0 mm | Gänge per inch: | 16 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN371, Forum, Gewindebohrer, Gewindewerkzeuge, Maschinengewindebohrer, Sackloch-Maschinengewindebohrer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,58* | € 17,43* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,40* | € 17,46* | | | | Lager 284 | | | | | | € 4,80* | ab € 13,14* | € 18,38* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 13,12* | € 18,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 17,49* | € 24,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|