Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16
Forum Maschinengewindebohrer D371C UNC GL HSSE3/8"-16
Artikel-Nr.:
     5417B-p933478
Hersteller:
     Forum
Herst.-Nr.:
     4317784537377
EAN/GTIN:
     4317784537377
Suchbegriffe:
UNC-Gewindebohrer
unc gewindebohrer
Grundloch-Maschinengewindebohrer, blank

• Für UNC-Gewinde (Einheits-Grobgewinde)
• HSS-E
• Form C (2–3 Gang)
• Rechtsspirale 40°
• Toleranz 2B
• 2 x D Grundloch

Weitere Informationen:
Schaft-Ø mit Toleranz:
9,0 mm
Bohrtiefe:
2 x d mm
Luft:
bedingt geeignet
DIN:
DIN 371
Öl:
empfohlen
Norm:
DIN 371 C
Emulsion:
empfohlen
Werkstoff:
HSS-E
Schnittwert Stahl<1000 N/mm²:
8–10 m/min
Schnittwert Stahl<850 N/mm²:
10–15 m/min
Oberfläche/Beschichtung:
blank
Lochart:
Sackloch
Schneidrichtung:
rechts
Kernloch-Ø:
8 mm
Vierkant:
8
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Hersteller:
Forum
Anschnitt:
2-3 Gang
Typ:
UNC
Ohne Kühlung:
Ja mm
Gewinde:
3/8"
Schnittwert Alu, NE-Metalle, NE-Leg.:
10–30 m/min
Gesamtlänge:
100 mm
Nenndurchmesser:
3/8″ mm
Weitere Suchbegriffe: Forum, Maschinengewindebohrer, D371C, UNC, GL, HSSE3/8"-16
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 5,90*
ab € 11,58*
€ 17,43*
8 Tage
11
€ 4,95*
ab € 12,40*
€ 17,46*
€ 4,80*
ab € 13,14*
€ 18,38*
€ 4,80*
ab € 13,12*
€ 18,38*
€ 5,95*
ab € 17,49*
€ 24,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,46*
€ 17,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.