Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dreikant-Steckschlüssel M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dreikant-Steckschlüssel M12
Dreikant-Steckschlüssel M12
Dreikant-Steckschlüssel M12
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784735155
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784735155
EAN/GTIN:
     4317784735155
Suchbegriffe:
3kt-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Aufsteckschlüssel
Dreikant-Schlüssel
Dreikant-Steckschlüssel
3-kant-Steckschlüssel - Präzisionsstahl, verzinkt - DIN 22417 - Größe M12 - Schaftlänge 160 mm - Drehstiftlänge 160 mm - Drehstift-Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Größe:
M12
Schaftlänge:
160 mm
Drehstiftlänge:
160 mm
Drehstift-Ø:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: Dreikantaufsteckschlüssel, Dreikantschlüssel, dreikant-steckschlüssel m12, dreikant steckschlüssel, 3-kant-Steckschlüssel, Steckschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
69
1
€ 4,79*
ab € 2,11*
€ 3,04*
9 Tage
88
1
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 3,05*
2 Tage
81
1
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,05*
1 Tag
81
20
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 3,14*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 2,45*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.