| |
|
| Artikel-Nr.: 284A-DVE4317784735209 Herst.-Nr.: DVE4317784735209 EAN/GTIN: 4317784735209 |
| |
|
| | |
| 3-kant-Steckschlüssel - Präzisionsstahl, verzinkt - DIN 22417 - Größe M4 - Schaftlänge 90 mm - Drehstiftlänge 63 mm - Drehstift-Ø 5 mm Weitere Informationen: | | Größe: | M4 | Schaftlänge: | 90 mm | Drehstiftlänge: | 63 mm | Drehstift-Ø: | 5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 1,31* | € 1,91* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,31* | € 1,91* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,43* | € 2,09* | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,40* | € 2,09* | | | | Lager 284 | | | | 1 | | € 9,80* | ab € 1,52* | € 2,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 284 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 284 | | Versand: Lager 284 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,80* | | ab € 18,00* | € 4,80* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|