Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 56


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 56
FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 56
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784766609
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784766609
EAN/GTIN:
     4317784766609
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Herren-Latzhose, blau/rot - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 56
Weitere Informationen:
Größe:
56
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, FORTIS, Herren-Latzhose, Hose, Latzhose
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,32*
€ 25,36*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 19,42*
€ 30,93*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 56,34*
€ 72,40*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,06*
€ 72,44*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,47*
€ 77,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,64*
€ 90,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,06*
€ 86,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,91*
€ 84,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,22*
€ 77,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,47*
€ 71,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.