Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 50
FORTIS H-Latzhose 24, Blue/red, Gr. 50
Artikel-Nr.:
     284A-DVE4317784766630
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     DVE4317784766630
EAN/GTIN:
     4317784766630
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen blau
arbeitslatzhose
Herren-Latzhose, blau/rot - Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit - Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett - Kniepolstertaschen aus Cordura® mit Klettverschluss oben - Teilweise Cordura®-Verstärkungen an den Taschen - Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit - Latz mit Innen- und Außentaschen - Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz - Dehnbare Bewegungszone im Rücken - Waschbar bei 60 °C Material: - 65 % Polyester - 35 % Baumwolle - Twill, 245 g/m² - Größe 50
Weitere Informationen:
Größe:
50
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsschutz, FORTIS, Herren-Latzhose, Hose, Latzhose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
168
€ 6,90*
ab € 18,26*
€ 25,29*
€ 4,90*
ab € 20,43*
€ 28,80*
2 Tage
168
Frei Haus
ab € 19,33*
€ 30,77*
10 Tage
168
Frei Haus
ab € 53,55*
€ 68,87*
Lager 284
€ 4,80*
ab € 60,02*
€ 76,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,90*
€ 91,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,84*
€ 86,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,92*
€ 83,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,46*
€ 77,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,02*
€ 71,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.